Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 896020 este ideal pentru utilizarea în parcuri de distracție, decoruri de film, hoteluri și unități de producție pentru depozitarea și transportul în siguranță a substanțelor chimice, detergenților și combustibililor inflamabili.
Caracteristici:
- Dulapul de siguranță inflamabil din seria Justrite 896020 Sure-Grip este echipat cu un mâner U-Loc montat încastrat, care vine cu 2 chei și acceptă un lacăt opțional pentru mai multă siguranță.
- Are etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert care sunt foarte vizibile în timpul întreruperilor de curent (atunci când este iluminat cu o lanternă) sau a pericolelor de incendiu pentru a asigura siguranța utilizatorului.
- Dulapul portabil Justrite 896020 are o construcție din oțel sudat cu grosimea de 18 calibru, cu pereți dubli, cu spațiu de aer izolator pentru a asigura rezistența la foc.
- Vine cu uși cu închidere manuală, cu blocare automată, care se deschid până la 180 de grade și se închid în siguranță pentru o protecție optimă.
- Dulapul de siguranță Justrite 896020 are rafturi din oțel galvanizat SpillSlope care direcționează scurgerile spre partea inferioară și în spatele unui rezervor de 2 inci, etanș.
- Are un mecanism de închidere cu siguranță, asigurând că sistemul de blocare cu glonț din oțel inoxidabil în trei puncte funcționează eficient.
- Dulapul Justrite 896020 Sure-Grip EX include patru picioare reglabile cu autonivelare, un conector de împământare și o etichetă de avertizare trilingvă.
Accesorii compatibile:
- Justrite 29944 Raft: Acest raft este proiectat special pentru a fi utilizat cu dulapurile clasice de siguranță Justrite 896020, oferind spațiu suplimentar de depozitare și opțiuni de organizare pentru lichide inflamabile și substanțe chimice și extinzând funcționalitatea dulapului cu această soluție convenabilă de raft.
- Justrite Clapete de aerisire: Aceste clapete sunt proiectate pentru a îmbunătăți sistemul de ventilație al dulapurilor de siguranță clasice Justrite 896020, oferind un control sporit asupra fluxului de aer și reglarea presiunii în interiorul dulapului pentru siguranță și performanță optime. Aceste clapete îmbunătățesc și mai mult capacitățile de ventilație ale acestui dulap.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Este dulapul de siguranță inflamabil Justrite 896020 rezistent la substanțe chimice?
A. Acest mini dulap inflamabil Justrite are un finisaj acoperit cu pulbere epoxidică sau poliester fără plumb pentru o rezistență chimică excelentă.
Î. Care este tipul de mecanism de închidere a ușii utilizat în aceste dulapuri de siguranță clasice Justrite 896020?
A. Dulapul clasic de siguranță Justrite 896020 are un mecanism de ușă cu autoînchidere pentru a se asigura că ușa dulapului se închide automat și se blochează în siguranță atunci când este eliberată, prevenind accesul neautorizat și menținând integritatea depozitului.
Î. Pot fi reglate în înălțime rafturile acestui dulap de siguranță Justrite 896020?
R. Da, rafturile din acest dulap de siguranță clasic Justrite 896020 sunt reglabile, permițând utilizatorilor să personalizeze înălțimea raftului în funcție de nevoile de depozitare. Această flexibilitate îi permite să găzduiască containere de diferite dimensiuni și maximizează utilizarea spațiului din dulap.
Î. Care este capacitatea acestui dulap de siguranță clasic JUSTRITE 896020?
A. Dulapul clasic de siguranță al mărcii are o capacitate de 60 de galoane (227 de litri). Această capacitate se referă la volumul maxim de lichide inflamabile și substanțe chimice care pot fi depozitate în siguranță în dulap.