Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 894580 este utilizat în fabrici de producție, laboratoare, ateliere și depozite pentru a oferi un spațiu dedicat depozitării substanțelor inflamabile, asigurând respectarea normelor de siguranță și reducerea riscului de accidente. Acest dulap de siguranță stochează lichide inflamabile în diferite setări industriale și de laborator și este utilizat pentru a depozita și organiza în siguranță materialele inflamabile pentru a preveni accidentele, incendiile și potențialele daune pentru persoane și mediu.
Caracteristici:
- Acest dulap inflamabil Justrite de 45 galoane are picioare de reglare a nivelului pentru o instalare ușoară pe suprafețe neuniforme.
- Este echipat cu un mâner de tragere încastrat pentru o prindere sigură și o operare ușoară.
- Acest dulap inflamabil are un mecanism de închidere cu siguranță pentru a sigila automat ușile în caz de incendiu.
- Vine cu etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert pentru identificarea clară a materialelor periculoase.
- Acest dulap este echipat cu uși cu autoblocare pentru închiderea sigură și prevenirea deschiderilor accidentale.
- Are o construcție robustă de calibrul 18, cu un design cu perete dublu și un spațiu de aer de 1-1/2 inch pentru durabilitate și rezistență la foc.
- Acest dulap inflamabil Justrite de 45 galoane are un mecanism de ușă cu auto-închidere pentru securitate sporită.
- Oferă un bazin compatibil cu scurgerile pentru a conține și a gestiona eventualele scurgeri sau scurgeri.
- Acest dulap are un design de ușă cu două orificii care permite acces comod la articolele depozitate.
- Dispune de orificii duble cu dispozitive de oprire a flăcării pentru o ventilație adecvată și protecție împotriva incendiilor.
Accesorii compatibile:
- Justrite 29937 Raft dulap de siguranță: Acest raft este folosit cu dulapuri inflamabile stivuibile pentru a crea spațiu suplimentar de depozitare sau pentru a înlocui rafturile deteriorate. Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și duritate suplimentară. Acest raft are o capacitate de încărcare de 350 lb și se poate încadra în dulapuri cu capacități de depozitare de la 17 la 45 de galoane.
Întrebări frecvente:
Î. Acest dulap vine cu rafturi reglabile?
R. Da, dulapul include rafturi reglabile care vă permit să personalizați spațiul de depozitare în funcție de nevoile dvs.
Î. Ce factori ar trebui luați în considerare atunci când alegeți un dulap de siguranță?
A.
- Asigurați-vă că dulapul de siguranță îndeplinește standardele și reglementările relevante de siguranță, cum ar fi liniile directoare OSHA și NFPA.
- Alegeți un dulap cu spațiu suficient pentru a găzdui cantitatea și dimensiunea materialelor inflamabile.
- Căutați dulapuri din materiale robuste și durabile, cum ar fi oțelul, cu colțuri și cusături întărite.
- Luați în considerare gradul de incendiu al dulapului, indicând capacitatea acestuia de a rezista și de a conține incendii pentru o anumită durată.
- Evaluați necesitatea sistemelor de ventilație pentru eliminarea fumului sau conectarea la un sistem de ventilație extern.
- Acordați prioritate dulapurilor cu uși cu auto-închidere, alarme pentru uși, conexiuni de împământare și bazine de izolare a scurgerilor.
- Asigurați-vă etichete clare și vizibile sau semne care indică scopul dulapului.
- Căutați caracteristici precum mânere ergonomice, rafturi reglabile și spațiu liber adecvat pentru acces și organizare ușoară.
- Alegeți un producător de renume care oferă produse de calitate și asistență pentru clienți de încredere.
- Luați în considerare resursele și materialele de instruire disponibile pentru a educa utilizatorii cu privire la procedurile adecvate de depozitare și protocoalele de siguranță.
Î. Este dulapul de siguranță Justrite 894580 compatibil cu reglementările de siguranță?
R. Da, acest dulap îndeplinește codurile și standardele IFC și NFPA 1 pentru depozitarea în siguranță a lichidelor inflamabile.
Î. Cum ar trebui să curăț și să întrețin dulapul de siguranță?
A.
- Inspectați regulat carcasa pentru orice semne de deteriorare sau scurgeri.
- Curățați suprafețele interioare și exterioare folosind soluții de curățare blânde și o cârpă umedă.