JUSTRITE 894501 Dulap de siguranță inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 45 galoane, dimensiune 1651 x 1092 x 457 mm, roșu | AD8BKE JCB8945011, 8945011

JUSTRITE 894501 Dulap de siguranță inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 45 galoane, dimensiune 1651 x 1092 x 457 mm, roșu

În stoc
Element: AD8BKE Model: 894501Ref. cruce: JCB8945011, 8945011

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,855.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Raft suplimentar1YNH7
Rafturi reglabileDa
Capacitate45 gal.
CuloriRoșu
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară43 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi2
Cantitatea de paleți2
Aplicarea cabinetului de siguranțăCabinet inflamabil
Tip dulap de siguranțăStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135.9
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS94032080900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Una dintre principalele cauze ale incendiilor industriale este depozitarea și manipularea necorespunzătoare a lichidelor inflamabile. Standardul Justrite Sure-Grip? Dulapul de siguranță pentru incendii EX cu uși cu închidere manuală (modelul 894501) este proiectat pentru a depozita în siguranță lichide inflamabile. Dimensiunile sale exterioare sunt 65 in H x 43 in L x 18 in D (1651 mm H x 1092 mm L x 457 mm D). Aceste dulapuri roșii pot stoca 45 gal (170 L) de lichide inflamabile. Acest model este construit cu un perete dublu din oțel robust de calibrul 18 (1 mm) gros, cu un spațiu de aer izolator de 1.5 inchi (38 mm) pentru rezistență la foc. Construcția complet sudată, nu nituită, păstrează performanța unității pentru o viață mai lungă și oferă o protecție mai mare în caz de incendiu, deoarece golurile de aer sunt reduse. Ușile de înaltă performanță, cu închidere manuală, cu încuietoare automată (sigure, din oțel inoxidabil în 3 puncte) se deschid la 180 de grade și se închid în siguranță pentru o protecție maximă în condiții de incendiu atunci când sunt împinse. Balamalele continue pentru pian asigură că ușile se închid fără probleme de fiecare dată. Pentru un plus de securitate, fiecare dulap vine cu un U-Loc inovator? mâner care nu necesită rotire manuală pentru a cupla zăvorul obligatoriu. Dulapurile includ un set de încuietori cu cilindru și chei, sau puteți alege să folosiți propriul dvs. lacăt. Alertă trilingvă Haz-Alert? etichetele de avertizare reflectorizante pe care scrie „INFLAMABIL – ȚINEȚI FOCUL DEPOZIT” sunt foarte vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă.

Caracteristici:

  • Proiectat pentru depozitarea în siguranță a substanțelor chimice și a lichidelor inflamabile
  • Dimensiuni exterioare de 65 in H x 43 in L x 18 in D (1651 mm H x 1092 mm L x 457 mm D)
  • Capacitate de depozitare de 45 gal (170 L) de lichide inflamabile
  • Design rezistent la foc, testat pentru scurgeri
  • Respectă OSHA, NFPA 30 și NFPA 1
  • Testat la foc și omologat FM

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitateCuloriNumărul de ușiNumărul de rafturiAplicarea cabinetului de siguranțăTip dulap de siguranțăCapacitatea rezervoruluiPreț
JUSTRITE 893300 Dulap inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 30 galoane, dimensiune 889 x 914 x 610 mm, galben | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile30 gal.Galben21Cabinet inflamabilStandard19L€1,727.88
JUSTRITE 893301 Dulap inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 30 galoane, înălțime 35 inch, roșu | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile30 gal.Roșu21Cabinet inflamabilslimline5.15 gal.€2,664.37
JUSTRITE 8945053 Dulap inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, închidere manuală, 45 galoane, alb | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile45 gal.Alb22Cabinet inflamabilStandard5.15 gal.€3,030.18
JUSTRITE 899021 Dulap inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 90 galoane, roșu | AA6ADF 13M573 899021Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile90 gal.Roșu22Cabinet inflamabilStandard10.72 gal.€4,805.38
JUSTRITE 894580 Dulap de siguranță inflamabil, 2 rafturi, 1 ușă cu închidere automată, 45 galoane, galben | AB4LDY 1YNE7 894580Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile45 gal.Galben12Cabinet inflamabilStandard-€4,340.83
JUSTRITE 896020 Dulap de siguranță inflamabil, cu închidere automată, 60 galoane, dimensiune 1651 x 864 x 864 mm, galben | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile60 gal.Galben22Cabinet inflamabilStandard-€3,498.40
Dulap inflamabil JUSTRITE 899000, închidere manuală, 2 rafturi, 90 galoane, dimensiune 1651 x 1092 x 864 mm, galben | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile90 gal.Galben22Cabinet inflamabilStandard-€4,490.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 894501 Dulap de siguranță inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 45 galoane, dimensiune 1651 x 1092 x 457 mm, roșu
€2,855.10 /unitate