VESTIL Seria PEXGATE Expand-A-Gates


Filtru
Lungime reglabilă: Da , Latime reglabila: Da , Înălțimea roții: 2" , Material pentru rotile: Cauciuc dur , Lățimea roții: 3 / 4 " , Culoare: Galben , Poarta sub degajare extinsa: 13 1 / 2 " , Poarta sub spațiu liber retras: 3 3 / 4 " , Hardware de instalare inclus: Nu , Interblocare: Nu , Material: Plastic , Max. Lăţime: 122 " , Min. Lăţime: 11.5 " , Număr de rotile: 4 , reflectorizant: Nu
StilModelÎnălțimea porții extinsăMax. LungimeÎnălțimea porții retractatePreț (ex. TVA)
A
PEXGATE-30
33 "33 "35 "€320.26
B
PEXGATE-30-C
35 3 / 4 "37.75 "37 3 / 4 "€368.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?