VESTIL PEXGATE-30-C Poartă extensibilă din plastic, înălțime de 40.75 inci | AG7WYL

VESTIL Poartă extensibilă din plastic PEXGATE-30-C, înălțime de 40.75 inci

În stoc
Articol: AG7WYL Model: PEXGATE-30-C

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€368.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaricadă Colla Psible
Lungime reglabilăDa
Lățime reglabilăDa
Înălțimea roții2"
Material de rotireCauciuc dur
Lățimea rotorului3 / 4 "
CuloriGalben
Lățime extinsă122 "
Înălțimea porții extinsă35 3 / 4 "
Poarta Sub degajare Extinsa13 1 / 2 "
Poarta Sub spațiu liber Retras3 3 / 4 "
Înălţime40.75 "
Hardware de instalare inclusNu
centralizareNu
Lungime15 "
MaterialPlastic
Max. Lungime37.75 "
Max. Lăţime122 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lungime35.25 "
Min. Lăţime11.5 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
ReflexivNu
Înălțimea porții retractate37 3 / 4 "
Lăţime11.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)103.51
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS3925900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea porții extinsăMax. LungimeÎnălțimea porții retractatePreț
VESTIL PEXGATE-30 Poartă extensibilă din plastic, înălțime de 38 inchi | AG7WYK PEXGATE-3033 "33 "35 "€320.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Poartă extensibilă din plastic PEXGATE-30-C, înălțime de 40.75 inci
€368.90 /unitate