VESTIL Poarta extensibila din plastic PEXGATE-30, inaltime de 38 inch

În stoc
Articol: AG7WYK Model: PEXGATE-30

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€320.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaricadă Colla Psible
Lungime reglabilăDa
Lățime reglabilăDa
CuloriGalben
Lățime extinsă122 "
Înălțimea porții extinsă33 "
Poarta Sub degajare Extinsa13 1 / 2 "
Poarta Sub spațiu liber Retras3 3 / 4 "
Înălţime38 "
Hardware de instalare inclusNu
centralizareNu
Lungime15 "
MaterialPlastic
Max. Lungime33 "
Max. Lăţime122 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lungime35 "
Min. Lăţime11.5 "
ReflexivNu
Înălțimea porții retractate35 "
Lăţime11.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS3926909995
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea porții extinsăMax. LungimeÎnălțimea porții retractatePreț
VESTIL PEXGATE-30-C Poartă extensibilă din plastic, înălțime de 40.75 inci | AG7WYL PEXGATE-30-C35 3 / 4 "37.75 "37 3 / 4 "€368.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Poarta extensibila din plastic PEXGATE-30, inaltime de 38 inch
€320.26 /unitate