Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500009170 Dimensiunea tijei de clemă cu fascicul cu gură largă 1/2 in | AD8CYQ 4HYE9

ANVIL 0500009170 Dimensiunea tijei de clemă cu fascicul cu gură largă 1/2 in

În stoc
Element: AD8CYQ Model: 0500009170Crucea Ref: 4HYE9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€13.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu fascicul cu gură largă
finalizareaSimplu
Lungime1.75 "
MaterialFier maleabil
Max. Sarcină950 în partea de sus, 760 în partea de jos
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei1 / 2 "
TipC-Type

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7325995000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru utilizare sub acoperiș Instalare cu bară tip grinzi Const sau pentru atașare la flanșa superioară sau inferioară a formelor structurale. Unde este necesar ca tija de fixare verticală să fie decalată față de marginea flanșei. Grosimea grinzii sau a flanșei nu depășește 1 1/4"

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea tijeiPreț
ANVIL 0500009162 Dimensiunea tijei de clemă cu fascicul cu gură largă 3/8 in | AD8CYP 4HYE8 0500009162500 în partea de sus, 250 în partea de jos3 / 8 "€7.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500009170 Dimensiunea tijei de clemă cu fascicul cu gură largă 1/2 in
€13.20 /unitate