Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500009337 Clemă C cu tijă de blocare, dimensiune 3/8 inch | AD8CZK 4HYH1

ANVIL 0500009337 Clemă C cu tijă de blocare, dimensiune de 3/8 inch

În stoc
Articol: AD8CZK Model: 0500009337Crucea Ref: 4HYH1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€11.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolC Clemă cu piuliță de blocare
finalizareaSimplu
Lungime2.375 "
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină230 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Proiectat pentru fixarea flanșei de grinzi W și M. Orificiul inferioară filetat pentru a găzdui tija pentru umeraș.

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea tijeiPreț
ANVIL 0500009345 C Clemă cu tijă de blocare, dimensiune 1/2 inch | AD8CZL 4HYH2 0500009345380 Lb.1 / 2 "€17.47
ANVIL 0500306519 CS placat 1/2 cu piuliță de blocare C-Clamp | BT9QML 0500306519--€11.95
RFQ
ANVIL 0500306501 CS placat 3/8 cu piuliță de blocare C-Clamp | BT9QMP 0500306501--€7.10
RFQ
ANVIL FIG 95 Clemă C cu piuliță de blocare | CF4GKR FIG 95---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500009337 Clemă C cu tijă de blocare, dimensiune de 3/8 inch
€11.98 /unitate