Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500018031 șurub în U, dimensiune filet 1/4 inch | AD8DCJ 4HYT6

ANVIL 0500018031 Șurub în U, dimensiune filet 1/4 inch

În stoc
Articol: AD8DCJ Model: 0500018031Crucea Ref: 4HYT6
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
€24.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
finalizareaPlastic
Pentru dimensiunea țevii1"
Lungime interioară2.75 "
Lățimea interioară1.375 "
MaterialOtel carbon
Mărimea1"
Lungimea filetului2.125 "
Dimensiune de filet1 / 4 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318152046
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPentru dimensiunea țeviiLungime interioarăLățimea interioarăArticolMaterialMărimeaLungimea filetuluiPreț
ANVIL 0500332929 10 X 3/4 304Ss U-Bolt Cu Piulițe | BT8LHX 0500332929----U-Bolt---€176.86
RFQ
ANVIL 0500332853 2 X 3/8 304Ss U-Bolt Cu Piulițe | BT8LHY 0500332853----U-Bolt---€19.76
RFQ
ANVIL 0500332838 11/4 X 3/8 304Ss U-Bolt Cu Piulițe | BT8LJC 0500332838----U-Bolt---€17.66
RFQ
ANVIL 0500332879 3 X 1/2 304Ss U-Bolt Cu Piulițe | BT8LJR 0500332879----U-Bolt---€28.77
RFQ
NICOLĂ 0500332804 Șurub U 1/2 X 1/4 304Ss Cu Piulițe | BT9QWB 0500332804----U-Bolt---€11.47
RFQ
ANVIL 0500332812 3/4 X 1/4 304Ss U-Bolt Cu Piulițe | BT9QWJ 0500332812----U-Bolt---€11.47
RFQ
NICOLĂ 0500332861 Șurub U 21/2 X 1/2 304Ss Cu Piulițe | BT9QWK 0500332861----U-Bolt---€27.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500018031 Șurub în U, dimensiune filet 1/4 inch
€24.61 /unitate