Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500071048 Șa de protecție pentru acoperirea țevii 1 1/2 in | AD8QTN 4LUY1

ANVIL 0500071048 Șaua de protecție pentru acoperirea țevilor 1 1/2 in

În stoc
Element: AD8QTN Model: 0500071048Crucea Ref: 4LUY1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€33.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaua de protecție pentru acoperirea țevilor
Grosimea izolației1"
Lungime12 "
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină1200 Lb.
Dimensiunea conductei1.5 "
Standarde și aprobăriAA-1192A (tip 39A și 39B), WW-H-171-E (tip 40A și 40B), ANSI / MSS SP-69 și MSS SP-5 (tip 39A și 39B)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea conducteiMărimeaPreț
ANVIL 0500071022 Șa de protecție pentru acoperirea țevii de 12 in, sarcină maximă de 1200 lb | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 Lb.3/4 to 1-1/4"-€31.05
ANVIL 0500071063 Șa de protecție pentru acoperirea țevii de 12 in, sarcină maximă de 1200 lb | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 Lb.2.5 "-€41.37
ANVIL 0500071121 Șa de protecție pentru acoperirea țevii, țeavă 6 in | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb.6"-€74.14
ANVIL 0500071527 Șaua de protecție a țevii 3/4 la 1 1/2 in | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 Lb.3/4 to 1-1/2"-€46.59
ANVIL 0500071568 Șaua de protecție a acoperirii țevii pentru țeavă de 3 in | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 Lb.3"-€61.02
ANVIL 0500071600 Șa de protecție pentru acoperirea țevii, grosime de izolație de 1-1/2 inci | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb.6"-€66.11
ANVIL 0500072046 Șa de protecție pentru acoperirea țevii izolate de 2 inchi | AD8QUA 4LUZ3 050007204612 "1200 Lb.1-1/2 to 2-1/2"-€49.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500071048 Șaua de protecție pentru acoperirea țevilor 1 1/2 in
€33.03 /unitate