Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 Mașină de găurit cu aer, utilizare industrială, unghi drept, 3/4 CP | AD3CQD 3Y508

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 Burghiu cu aer, utilizare industrială, unghi drept, 3/4 CP

În stoc
Element: AD3CQD Model: 7LN3A44Crucea Ref: 3Y508
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
€2,872.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu unghi drept
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.2
RulmențiMinge cu două rânduri
CFM @ încărcare completă26.0
Dimensiune Chuck1 / 2 "
Tip de mandrină de găuritCu cheie
TaxăIndustrial
Viteză gratuită600 rpm
Manipulați materialulAluminiu
HP3/4
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală11.125 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaNu
Lungimea unghiului drept4-1/8 "
StilUnghi drept
Tip accelerațiePârghie
Greutatea sculei4.20 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8467115020
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Potrivit pentru utilizare în aplicații dificil de atins și în spațiu închis
    • Include o cheie pentru mandrina pentru strângerea și slăbirea fălcilor mandrina

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareRulmențiGreutatea sculeiCFM @ încărcare completăDimensiune ChuckViteză gratuităManipulați materialulPreț
INGERSOLL-RAND QA2759D Burghiu cu aer industrial unghi drept 1/4 inch-28 | AB9QKR 2ERT6 QA2759D8.625 "4.0Minge și rolă1.37 lb.16.01/4 "-282700 rpmCompozit€1,862.20
INGERSOLL-RAND QA2754D Burghiu cu aer industrial unghi drept 1/4 inch-28 | AB9QKT 2ERT7 QA2754D10.5 "4.0Minge și rolă1.47 lb.16.01/4 "-282700 rpmCompozit€2,697.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 Burghiu cu aer, utilizare industrială, unghi drept, 3/4 CP
€2,872.30 /unitate