Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND QA2759D Burghiu cu aer industrial unghi drept 1/4 inch-28 | AB9QKR 2ERT6

INGERSOLL-RAND QA2759D Burghiu cu aer industrial unghi drept 1/4 inch-28

În stoc
Articol: AB9QKR Model: QA2759DCruce Ref: 2ERT6
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
€1,751.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu unghi drept
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
RulmențiMinge și rolă
CFM @ încărcare completă16.0
Dimensiune Chuck1/4 "-28
Tip de mandrină de găuritFiletat
TaxăIndustrial
Viteză gratuită2700 rpm
Angrenajplanetar
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.28
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală8.625 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaNu
Lungimea unghiului drept2-15/16 "
StilUnghi drept
Tip accelerațiePârghie
Greutatea sculei1.37 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.981
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8467115020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareRulmențiGreutatea sculeiCFM @ încărcare completăDimensiune ChuckViteză gratuităManipulați materialulPreț
INGERSOLL-RAND QA2754D Burghiu cu aer industrial unghi drept 1/4 inch-28 | AB9QKT 2ERT7 QA2754D10.5 "4.0Minge și rolă1.47 lb.16.01/4 "-282700 rpmCompozit€2,450.37
INGERSOLL-RAND 7LN3A44 Mașină de găurit cu aer, utilizare industrială, unghi drept, 3/4 CP | AD3CQD 3Y508 7LN3A4411.125 "4.2Minge cu două rânduri4.20 lb.26.01 / 2 "600 rpmAluminiu€2,700.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND QA2759D Burghiu cu aer industrial unghi drept 1/4 inch-28
€1,751.02 /unitate