Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500072046 Șa de protecție pentru acoperirea țevii izolate de 2 inchi | AD8QUA 4LUZ3

ANVIL 0500072046 Șa de protecție pentru acoperirea țevilor izolate de 2 inci

În stoc
Element: AD8QUA Model: 0500072046Crucea Ref: 4LUZ3
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
€49.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaua de protecție pentru acoperirea țevilor
Grosimea izolației2"
Lungime12 "
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină1200 Lb.
Dimensiunea conductei1-1/2 to 2-1/2"
Standarde și aprobăriAA-1192A (tip 39A și 39B), WW-H-171-E (tip 40A și 40B), ANSI / MSS SP-69 și MSS SP-5 (tip 39A și 39B)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

Anvil 0500-072046 Șaua de protecție a acoperirii țevilor izolate de 2 inch este utilizată în setari industriale și comerciale pentru a oferi suport și izolație pentru țevi. Previne deteriorarea, condensul și pierderea de energie pentru o funcționare eficientă și sigură a sistemului de conducte.

Caracteristici:

  • Această șa montată pe role poate rezista la sarcini de până la 1200 lb.
  • Este fabricat din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.
  • Această șa de protecție poate rezista la o temperatură maximă de funcționare de 650 de grade F.

Întrebări frecvente:

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o șa de protecție?

A.

  • Compatibilitate cu diametrul și dimensiunea țevii.
  • Material și proprietăți de izolare.
  • Cerințe privind capacitatea portantă și distribuția greutății.
  • Condiții de mediu și interval de temperatură.

Î. Cum curăț și întrețin șaua de protecție a acoperirii țevii izolate Anvil 0500-072046 de 2 inchi?

A.

  • Ștergeți în mod regulat suprafața cu o cârpă umedă pentru a îndepărta praful și murdăria.
  • Verificați pentru orice semne de uzură, deteriorare sau coroziune.
  • Asigurați-vă că izolația rămâne intactă și eficientă.
  • Rezolvați cu promptitudine orice problemă pentru a preveni deteriorarea sau potențialele daune.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această șa de protecție?

A.

  • Utilizați echipament de protecție adecvat în timpul instalării sau întreținerii.
  • Evitați supraîncărcarea șai peste capacitatea sa.
  • Asigurați o izolație adecvată pentru a preveni pericolele legate de căldură.
  • Respectați instrucțiunile și reglementările de siguranță în timpul manipulării și instalării.

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea conducteiMărimeaPreț
ANVIL 0500071022 Șa de protecție pentru acoperirea țevii de 12 in, sarcină maximă de 1200 lb | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 Lb.3/4 to 1-1/4"-€31.05
ANVIL 0500071048 Șa de protecție pentru acoperirea țevii 1 1/2 in | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 Lb.1.5 "-€33.03
ANVIL 0500071063 Șa de protecție pentru acoperirea țevii de 12 in, sarcină maximă de 1200 lb | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 Lb.2.5 "-€41.37
ANVIL 0500071121 Șa de protecție pentru acoperirea țevii, țeavă 6 in | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb.6"-€74.14
ANVIL 0500071527 Șaua de protecție a țevii 3/4 la 1 1/2 in | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 Lb.3/4 to 1-1/2"-€46.59
ANVIL 0500071568 Șaua de protecție a acoperirii țevii pentru țeavă de 3 in | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 Lb.3"-€61.02
ANVIL 0500071600 Șa de protecție pentru acoperirea țevii, grosime de izolație de 1-1/2 inci | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb.6"-€66.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500072046 Șa de protecție pentru acoperirea țevilor izolate de 2 inci
€49.10 /unitate