Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500250147 Clevis reglabil, țeavă de suspendare, dimensiune de 10 inchi

În stoc
Articol: AE4NCK Model: 0500250147Crucea Ref: 5LWX8
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
€115.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolclevis
finalizareaSimplu
Lungime15 11 / 16 "
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină3600 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei10 "
Dimensiunea tijei7 / 8 "
TipReglabil
Lăţime11.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.23
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiMărimeaLăţimePreț
ANVIL 0500250105 Clevis reglabil, cuier, 1430 lbs. Sarcină maximă, tijă de 5/8 inch | AE4NCG 5LWX5 05002501058.187 "Otel carbon1430 Lb.4"5 / 8 "-4.8 "€46.54
ANVIL 0500250121 Clevis reglabil, oțel, lungime 10-9/16 inch, finisaj simplu | AE4NCH 5LWX6 050025012110 9 / 16 "Otel carbon1940 Lb.6"3 / 4 "-6.9 "€69.08
ANVIL 0500250139 Clevis reglabil, oțel, umeraș, carbon, tijă de 3/4 inch | AE4NCJ 5LWX7 050025013913.187 "Otel carbon2000 Lb.8"3 / 4 "-9.05 "€80.91
ANVIL 0500250154 Clevis reglabil, țeavă pentru agățat, dimensiune 12 inch | AE4NCL 5LWX9 050025015418 11 / 16 "Otel carbon3800 lb.12 "7 / 8 "-13.2 "€162.88
ANVIL 0500401005 Clevis reglabil, oțel galvanizat, dimensiune 3/4 inch | BT8GWL 0500401005-------€16.07
RFQ
ANVIL 0500380043 Clevis reglabil, oțel galvanizat, dimensiune 12 inch | BT8KMY 0500380043-------€120.52
RFQ
ANVIL 0500380027 Clevis reglabil, oțel galvanizat, dimensiune 8 inch | BT8LKF 0500380027-------€57.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500250147 Clevis reglabil, țeavă de suspendare, dimensiune de 10 inchi
€115.72 /unitate