Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500250139 Clevis reglabil, oțel, umeraș, carbon, tijă de 3/4 inch

În stoc
Articol: AE4NCJ Model: 0500250139Crucea Ref: 5LWX7
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
€80.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolclevis
finalizareaSimplu
Lungime13.187 "
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină2000 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei8"
Dimensiunea tijei3 / 4 "
TipReglabil
Lăţime9.05 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5875
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)37.08
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiMărimeaLăţimePreț
ANVIL 0500250105 Clevis reglabil, cuier, 1430 lbs. Sarcină maximă, tijă de 5/8 inch | AE4NCG 5LWX5 05002501058.187 "Otel carbon1430 Lb.4"5 / 8 "-4.8 "€46.54
ANVIL 0500250121 Clevis reglabil, oțel, lungime 10-9/16 inch, finisaj simplu | AE4NCH 5LWX6 050025012110 9 / 16 "Otel carbon1940 Lb.6"3 / 4 "-6.9 "€69.08
ANVIL 0500250147 Clevis reglabil, țeavă de suspendare, dimensiune 10 inch | AE4NCK 5LWX8 050025014715 11 / 16 "Otel carbon3600 Lb.10 "7 / 8 "-11.1 "€115.72
ANVIL 0500250154 Clevis reglabil, țeavă pentru agățat, dimensiune 12 inch | AE4NCL 5LWX9 050025015418 11 / 16 "Otel carbon3800 lb.12 "7 / 8 "-13.2 "€162.88
ANVIL 0500401005 Clevis reglabil, oțel galvanizat, dimensiune 3/4 inch | BT8GWL 0500401005-------€16.07
RFQ
ANVIL 0500380043 Clevis reglabil, oțel galvanizat, dimensiune 12 inch | BT8KMY 0500380043-------€120.52
RFQ
ANVIL 0500380027 Clevis reglabil, oțel galvanizat, dimensiune 8 inch | BT8LKF 0500380027-------€57.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500250139 Clevis reglabil, oțel, umeraș, carbon, tijă de 3/4 inch
€80.91 /unitate