Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500305024 Dimensiunea tijei de clemă pentru grinda 5/8in oțel galvanizat | AD8CZD 4HYG3

ANVIL 0500305024 Dimensiunea tijei de prindere a grinzii 5/8in oțel galvanizat

În stoc
Articol: AD8CZD Model: 0500305024Crucea Ref: 4HYG3
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
€17.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime2"
MaterialOțel galvanizat
Max. Sarcină440 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei5 / 8 "
TipC-Type

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7325995000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru atașarea la grinzile W și M

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea tijeiPreț
ANVIL 0500303029 Dimensiunea tijei de clemă pentru grinda 5/8 inch oțel galvanizat | AD8CYV 4HYF4 05003030292"440 Lb.5 / 8 "€18.13
ANVIL 0500303037 Dimensiunea tijei de clemă pentru grinda 3/4 inci oțel galvanizat | AD8CYX 4HYF6 05003030372"500 Lb.3 / 4 "€20.04
ANVIL 0500305008 Dimensiunea tijei de clemă pentru grinda 3/8 inci oțel galvanizat | AD8CYZ 4HYF8 05003050081.75 "400 Lb.3 / 8 "€9.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500305024 Dimensiunea tijei de prindere a grinzii 5/8in oțel galvanizat
€17.06 /unitate