Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500305008 Dimensiunea tijei de clemă pentru grinda 3/8 inci oțel galvanizat | AD8CYZ 4HYF8

ANVIL 0500305008 Dimensiunea tijei de prindere a grinzii 3/8in oțel galvanizat

În stoc
Articol: AD8CYZ Model: 0500305008Crucea Ref: 4HYF8
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
€9.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime1.75 "
MaterialOțel galvanizat
Max. Sarcină400 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei3 / 8 "
TipC-Type

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7325995000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru atașarea la grinzile W și M

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea tijeiPreț
ANVIL 0500303029 Dimensiunea tijei de clemă pentru grinda 5/8 inch oțel galvanizat | AD8CYV 4HYF4 05003030292"440 Lb.5 / 8 "€18.13
ANVIL 0500303037 Dimensiunea tijei de clemă pentru grinda 3/4 inci oțel galvanizat | AD8CYX 4HYF6 05003030372"500 Lb.3 / 4 "€20.04
ANVIL 0500305024 Dimensiunea tijei de clemă pentru grinda 5/8in oțel galvanizat | AD8CZD 4HYG3 05003050242"440 Lb.5 / 8 "€17.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500305008 Dimensiunea tijei de prindere a grinzii 3/8in oțel galvanizat
€9.91 /unitate