Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500315031 Clamp 7 din oțel carbon Standard 3/8in | AD8DCE 4HYT2

ANVIL 0500315031 Bridă 7 din oțel carbon Standard 3/8in

În stoc
Articol: AD8DCE Model: 0500315031Crucea Ref: 4HYT2
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
€37.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
Beam Latime7"
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
finalizareaGalvanizat
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină1000 Lb.
Detectabil de metaleDa
TipStandard Duty
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Clemă de sarcină centrală pe fascicul pentru a preveni distorsiunea.

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
ANVIL 0500315007 Clamp 4 standard din oțel carbon 3/8in | AD8DCB 4HYR8 05003150074"€30.15
ANVIL 0500315015 Colier de grindă 5 Standard din oțel carbon 3/8in | AD8DCC 4HYR9 05003150155"€31.50
ANVIL 0500315023 Colier de grindă 6 Standard din oțel carbon 3/8in | AD8DCD 4HYT1 05003150236"€32.62
ANVIL 0500315049 Colier 8 din oțel carbon Standard 3/8in | AD8DCF 4HYT3 05003150498"€40.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500315031 Bridă 7 din oțel carbon Standard 3/8in
€37.66 /unitate