Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500315023 Colier de grindă 6 Standard din oțel carbon 3/8in | AD8DCD 4HYT1

ANVIL 0500315023 Bridă 6 din oțel carbon Standard 3/8in

În stoc
Element: AD8DCD Model: 0500315023Crucea Ref: 4HYT1
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
€32.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
Beam Latime6"
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
finalizareaGalvanizat
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină1000 Lb.
Detectabil de metaleDa
TipStandard Duty
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

Clema de grindă Anvil 0500315023 este utilizată pentru atașarea sigură la grinzi, oferind stabilitate în aplicațiile de construcții. Este ideal pentru instalarea de conducte, conducte și accesorii. Această clemă oferă suport de încredere pentru profesioniștii din medii structurale și industriale.

Caracteristici:

  • Această clemă are un design tip split pentru instalare și reglare ușoară, oferind o soluție versatilă pentru diferite tipuri de I-Beam.
  • Poate fi montat în centrul de jos al grinzii pentru o stabilitate optimă și o distribuție a sarcinii.
  • Această clemă are o construcție din oțel pentru rezistență și durabilitate.
  • Oferă finisaj galvanizat pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Întrebări frecvente:

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o clemă de grindă?

A.

  • Asigurați manipularea în siguranță a sarcinilor așteptate.
  • Confirmați adecvarea pentru tipul dvs. de fascicul.
  • Alegeți o clemă cu un design ușor de utilizat.
  • Optează pentru durabilitate, de obicei cu construcția din oțel.
  • Luați în considerare finisaje de protecție precum galvanizarea.

Î. Cum curăț și întrețin această clemă Anvil 0500315023?

A.

  • Inspectați regulat pentru uzură, deteriorare sau coroziune.
  • Curățați cu un detergent ușor și o cârpă moale.
  • Îndepărtați coroziunea cu o perie de sârmă sau șmirghel; aplica inhibitor de rugină.
  • Lubrifiați piesele în mișcare pentru o funcționare lină.
  • Depozitați într-un mediu uscat și protejat atunci când nu este utilizat.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc această clemă de grindă?

A.

  • Citiți manualul produsului pentru instrucțiuni de utilizare corespunzătoare.
  • Asigurați-vă că clema este compatibilă cu cerințele de sarcină.
  • Inspectați clema înainte de fiecare utilizare pentru orice semne de uzură sau deteriorare.
  • Utilizați echipament individual de protecție adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție.
  • Urmați procedurile adecvate de ridicare și montare atunci când atașați clema.
  • Respectați limitele de sarcină recomandate pentru a preveni supraîncărcarea.
  • Păstrați zona de lucru liberă de obstacole pentru a asigura operațiuni în siguranță.
  • Instruiți personalul cu privire la manipularea și utilizarea corespunzătoare a clemei de grindă.

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
ANVIL 0500315007 Clamp 4 standard din oțel carbon 3/8in | AD8DCB 4HYR8 05003150074"€30.15
ANVIL 0500315015 Colier de grindă 5 Standard din oțel carbon 3/8in | AD8DCC 4HYR9 05003150155"€31.50
ANVIL 0500315031 Clamp 7 din oțel carbon Standard 3/8in | AD8DCE 4HYT2 05003150317"€37.66
ANVIL 0500315049 Colier 8 din oțel carbon Standard 3/8in | AD8DCF 4HYT3 05003150498"€40.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500315023 Bridă 6 din oțel carbon Standard 3/8in
€32.62 /unitate