Colierul de grindă Anvil 0500315049 este utilizat pentru fixarea țevilor, conductelor și a altor echipamente pe grinzi sau canale structurale în construcții și în medii industriale. Oferă un mijloc fiabil de atașare a corpurilor la grinzile aeriene și facilitează instalațiile de instalații sanitare, electrice sau HVAC. Această clemă de grindă Anvil este utilizată în clădiri comerciale și industriale pentru a susține și organiza diverse utilități.
Caracteristici:
- Această clemă de grindă Anvil are un design în stil split, permițând o instalare ușoară pe grinzi în I.
- Are o capacitate de încărcare substanțială de 1000 lb, asigurând un suport puternic pentru corpurile sau echipamentele dumneavoastră.
- Această clemă are o construcție din oțel cu finisaj galvanizat pentru a spori durabilitatea și rezistența la coroziune.
- Include (2) semi-cleme, un distanțier pentru țeavă și un șurub cu o piuliță asamblată, oferind un pachet cuprinzător pentru confortul instalării.
- Această clemă de grindă Anvil vine cu o piuliță de blocare, oferind un plus de siguranță și stabilitate.
Întrebări frecvente:
Î. Unde pot monta această clemă de grindă pe grindă?
A. Locația de montare a grinzii pentru această clemă se află în centrul de jos al grinzii, asigurând un sprijin stabil.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această clemă Anvil?
A.
- Citiți manualul de utilizare pentru a înțelege procedurile de instalare adecvate și limitele de sarcină.
- Inspectați clema fasciculului pentru orice deteriorare sau defecte înainte de utilizare.
- Selectați tipul și dimensiunea corectă a fasciculului pentru compatibilitate cu clema.
- Utilizați unelte de mână adecvate și bine întreținute, de dimensiunea corespunzătoare.
- Strângeți bine toate elementele de fixare, inclusiv clema și piulița de blocare, conform specificațiilor producătorului.
- Asigurați-vă alinierea corectă a clemei fasciculului pentru o distribuție uniformă a sarcinii.
- Luați în considerare factorii de mediu, cum ar fi coroziunea sau vibrațiile, în timpul instalării.
- Utilizați echipament de protecție împotriva căderii atunci când lucrați la înălțime în timpul instalării.
- Efectuați inspecții periodice pentru a verifica slăbirea, uzura sau coroziunea.
- Urmați reglementările locale de siguranță, codurile și standardele aplicabile instalării dumneavoastră.
- Educați lucrătorii și personalul cu privire la procedurile de siguranță și la utilizarea corectă a clemelor.
Î. Care este dimensiunea lățimii acestei cleme Anvil?
A. Are o lățime de 8 inci. Clienții care caută o clemă de grindă cu o lățime mai mică pot opta pentru Anvil 0500315007 clema grinda având o lățime de 4 inci.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți această clemă Anvil?
A. Factorii majori includ capacitatea de încărcare, compatibilitatea fasciculului, condițiile de mediu, standardele industriale, dimensiunea elementelor de fixare, locația de instalare, materialul și finisajul, dimensiunea clemei, accesoriile incluse, experiența de instalare și cerințele de întreținere.