MILLER ELECTRIC Sudori TIG


Sudorii TIG Miller Electric creează suduri curate și precise pe materiale precum oțel inoxidabil, aluminiu și aliaje exotice. Procesul de sudare folosește un electrod de tungsten neconsumabil și ecranare cu gaz inert pentru a preveni contaminarea, făcând aceste sudori electrice ideale pentru construcția de avioane, fabricarea șasiului auto și lucrările de artă complicate din metal....Citeste mai mult

Filtru
Hz: 50/60 , Tip: AC / DC
StilModelOțel moale - Grosimea materialuluiAluminiu - Grosimea materialuluiamperiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăGreutatePreț (ex. TVA)
A
907550
---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 325 lb.-
RFQ
B
951876
--------€30,723.88
C
907816
--------€11,250.67
D
907816001
--------€11,749.20
E
951936
--------€17,899.82
F
907818002
--------€28,306.17
G
907717001
--------€28,084.23
H
907717
--------€21,799.40
I
907719
--------€39,825.09
J
951937
--------€26,011.20
K
907684
--------€9,609.73
L
907683
--------€8,395.24
M
907716
--------€17,597.25
N
907596
--------€7,501.49
O
907782001
--------€17,414.41
O
907782
--------€11,940.81
P
951831
--------€27,442.12
Q
907818
--------€17,372.20
R
907552
---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€12,533.12
S
907538002
---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€13,298.68
T
907553
---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€10,855.84
R
907538
---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€10,492.02
T
907539
---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€11,765.41
U
951622
---25 "36.25 "22.5 "1496 lb.-
RFQ
V
907627
---23.875 "17 "9.875 "Singur50 lb.€5,919.80
W
951469
---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 325 lb.-
RFQ
X
907539001
---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€14,568.59
Y
951872
--------€20,803.91
Z
951692
0.012 "până la 5/8"-33/30/17/15/12/12/11.643.75 "43.125 "23.125 "1 sau 3134 lb.€26,380.58
A1
951694
0.012 "până la 5/8"0.015 "până la 5/8"36/33/19/16/13/13.1/12.543.75 "43.125 "23.125 "1 sau 3134 lb.€39,865.83
B1
951696
0.020 "până la 1"0.020 "până la 1"97/88/51/44/35/35/3443.75 "53.125 "23.125 "1 sau 3198 lb.€50,696.59
C1
907710002
0.020 "până la 3/16"Ecartament subțire la 3/16 "1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 lb.€5,133.36
D1
907710
0.020 "până la 3/16"Ecartament subțire la 3/16 "1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 lb.€3,728.08
E1
907710001
0.020 "până la 3/16"Ecartament subțire la 3/16 "1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 lb.€4,779.99
F1
907711
0.020 "până la 3/16"Ecartament subțire la 3/16 "1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 lb.€5,465.20
G1
907711001
0.020 "până la 3/16"Ecartament subțire la 3/16 "1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 lb.€6,709.56

Sudori TIG

Sudorele TIG Miller Electric sunt potrivite pentru sudarea pieselor din inox, aluminiu, magneziu, cupru, aliaje de nichel și oțel pentru prelucrarea metalelor, producție și aplicații de întreținere și reparații. Aceste mașini de sudură au un design compact și ușor pentru portabilitate la șantier și ușurință în operare. Modelele selectate sunt echipate cu tehnologia Squarewave pentru a oferi stabilitate a arcului, prevenind în același timp rectificarea arcului și eliminând eroziunea tungstenului. De asemenea, au contoare digitale pentru afișarea tensiunii reale și a amperajului nominal și pornire la cald adaptivă pentru a asigura lovituri de arc fără a se lipi. Alegeți dintr-o gamă largă de aparate de sudură TIG, disponibile în variante monofazate și trifazate Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Ele funcționează pe principiul fundamental al generării de căldură datorită arcului electric.
  • Această căldură este folosită în continuare pentru a topi metalul plăcii de bază și electrozii consumabili, realizând o îmbinare robustă.
  • Gazele protejate sunt, de asemenea, furnizate prin duza care protejează zona de sudură de alte gaze reactive. Oferă un finisaj fin al suprafeței și o îmbinare puternică.

DESCRIERE

  • Aceste mașini de sudură au un design compact și ușor pentru portabilitate la șantier și ușurință în operare.
  • De asemenea, au contoare digitale pentru afișarea tensiunii reale și a amperajului nominal și pornire la cald adaptivă pentru a asigura lovituri de arc fără a se lipi.
  • Aceste aparate de sudura TIG dispun de tehnologie avansata de sudare cu impulsuri pentru un control precis asupra aportului de caldura, ideale pentru materiale subtiri si suduri complicate.
  • Ele vin cu o funcție de pornire de înaltă frecvență, asigurând aprinderea rapidă și stabilă a arcului și reducând riscul contaminării cu wolfram.
  • Aceste aparate de sudare electrice oferă capacitate AC/DC, permițând sudarea pe o gamă largă de materiale, de la aluminiu și oțel inoxidabil până la cupru și titan.
  • Sunt echipate cu un sistem de răcire încorporat pentru a preveni supraîncălzirea în timpul sesiunilor prelungite de sudare, asigurând performanță constantă și durată de viață extinsă a mașinii.
  • Aceste sudoare TIG au o interfață digitală cu parametri de sudură personalizabili, permițând operatorilor să ajusteze setările pentru aplicații specifice.
  • Modelele selectate dispun în continuare de tehnologie Squarewave pentru a oferi stabilitate a arcului, prevenind în același timp rectificarea arcului și eliminând eroziunea tungstenului.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre sudarea TIG și MIG?

  • Sudarea TIG este mai robustă și oferă o calitate mai bună în comparație cu sudarea MIG.
  • Când două bucăți de metal sunt topite, TIG se realizează fără metal de umplutură, în timp ce MIG folosește sârmă de alimentare pentru sudare.

Ce factori ar trebui să țin cont atunci când aleg un sudor TIG?

  • Tipul și grosimea materialului.
  • Procese de sudare dorite (AC/DC).
  • Cerințe privind amperajul și ciclul de lucru.

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc aceste aparate de sudare electrice?

  • Purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat.
  • Mențineți un spațiu de lucru fără dezordine.
  • Fiți conștienți de pericolele electrice și de suprafețele fierbinți.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?