MILLER ELECTRIC 907550 Sudor Tig AC/DC 1 la 280A Dynasty | AH4VCW 35MC56

MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC / DC 1 la 280A dinastie

Articol: AH4VCW Model: 907550Crucea Ref: 35MC56

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor TIG
ClasăMediu
Ciclu60%
Hz50/60
Intrare33/30/17/15/12
Tensiune de intrare208 până la 575 VAC
Max. Amperi de ieșire280
Adâncimea totală22.5 "
Inălțime totală13.625 "
Lățimea totală8.625 "
Fază1 sau 3
Rezultat nominal235A @ 19V
Greutate25 lb.
Material sudatAluminiu, Oțel
Procese de sudareTIG pulsat, Stick, TIG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.9438
Înălțimea navei (cm)43.43
Lungimea navei (cm)67.56
Lățimea navei (cm)32.77
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Polaritate: AC / DC

Variante de produs

ProdusModelOțel moale - Grosimea materialuluiAluminiu - Grosimea materialuluiamperiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăGreutatePreț
MILLER ELECTRIC 951622 Sudor Tig 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907627 Sudor Tig Ac/dc 150a La 16v Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "Singur50 lb.€5,919.80
MILLER ELECTRIC 951469 Sudor Tig AC/DC 1 la 280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907552 Sudor Tig AC/DC 1 la 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€12,533.12
MILLER ELECTRIC 907553 Sudor Tig AC/DC 1 la 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€10,855.84
MILLER ELECTRIC 907538 Sudor Tig AC/DC 1 la 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€10,492.02
MILLER ELECTRIC 907539 Sudor Tig AC/DC 1 la 280A Maxstar | AH4VDC 35MC62 907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€11,765.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC / DC 1 la 280A dinastie