MILLER ELECTRIC 951622 Sudor Tig 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0

MILLER ELECTRIC 951622 Sudor Tig 200/230/460 V 3-400a

Articol: AE3YVY Model: 951622Crucea Ref: 5GWG0

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor TIG
Amplificatoare AC300 A la 32 V 350 A la 34 V
Ciclu60% 40%
Hz50/60
Intrare146/128/65 Amperi
Tensiune de intrare200/230/460
Grosimea materialului0.012 "până la 5/8"
OCV80
Gama de ieșire3 - 400 Amperi
Adâncimea totală25 "
Inălțime totală36.25 "
Lățimea totală22.5 "
Fază1
Rezultat nominal300 A la 32 V 350 A la 34 V
TipAC / DC
Greutate496 lb.
Material sudatOțel moale, oțel inoxidabil și aluminiu
Procese de sudareTIG, TIG pulsat, Stick

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 317.97
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)144.78
Lățimea navei (cm)99.06
Codul HS8515390040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelOțel moale - Grosimea materialuluiAluminiu - Grosimea materialuluiamperiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăGreutatePreț
MILLER ELECTRIC 907627 Sudor Tig Ac/dc 150a La 16v Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "Singur50 lb.€5,919.80
MILLER ELECTRIC 951469 Sudor Tig AC/DC 1 la 280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907550 Sudor Tig AC/DC 1 la 280A Dynasty | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907552 Sudor Tig AC/DC 1 la 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€12,533.12
MILLER ELECTRIC 907553 Sudor Tig AC/DC 1 la 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€10,855.84
MILLER ELECTRIC 907538 Sudor Tig AC/DC 1 la 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€10,492.02
MILLER ELECTRIC 907539 Sudor Tig AC/DC 1 la 280A Maxstar | AH4VDC 35MC62 907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€11,765.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER ELECTRIC 951622 Sudor Tig 200/230/460 V 3-400a