DAYTON Manometre de înaltă presiune laterală, 2-3 / 4 inch


Filtru
Dimensiunea conexiunii: 1/8 "MNPT , Diametru: 2.75 "
StilModelCuloriArticolTipPresiune de lucruPreț (ex. TVA)
A
4PDK2
Albastru2 3/4 "Indicator compus de înlocuire cu lichidPartea joasă30 "Hg la 350 PSI€18.33
B
4PDK4
AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 3/4 "Partea joasă30 "Hg la 350 PSI€9.47
C
4PDK3
RoșuManometru de înlocuire de 2 3/4 "Partea înaltă0 la 500 PSI€9.47
D
4PDK1
RoșuManometru de înlocuire 2 3/4 "umplut cu lichidPartea înaltă0 la 500 PSI€18.41

Manometre de înaltă presiune laterală, 2-3 / 4 inch

Manometre Dayton de 2-3/4 inch sunt manometre de presiune laterală înaltă utilizate ca înlocuitor pentru seturile de manometre colectoare. Sunt capabili să reziste la un interval de presiune de lucru de 0-500 PSI și au dimensiunea conexiunii de 1/8 NPT. Alegeți dintr-o gamă de aceste instrumente, disponibile în culorile roșu și albastru.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?