Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4PDK3 2-3/4 inchi roșu R134a uscat | AD9CAQ

DAYTON 4PDK3 2-3/4 inchi roșu R134a uscat

În stoc
Element: AD9CAQ Model: 4PDK3
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
€9.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru de înlocuire de 2 3/4 "
CuloriRoșu
Dimensiunea conexiunii1/8 "MNPT
Diametru2.75 "
TipPartea înaltă
Presiune de lucru0 la 500 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolTipPresiune de lucruPreț
DAYTON 4PDK1 2-3/4 inchi umplut cu ulei roșu | AD9CAN 4PDK1RoșuManometru de înlocuire 2 3/4 "umplut cu lichidPartea înaltă0 la 500 PSI€18.40
DAYTON 4PDK2 2-3/4 inch umplut cu ulei albastru | AD9CAP 4PDK2Albastru2 3/4 "Indicator compus de înlocuire cu lichidPartea joasă30 "Hg la 350 PSI€18.33
DAYTON 4PDK4 2-3/4 inch ecartament albastru R134a uscat | AD9CAR 4PDK4AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 3/4 "Partea joasă30 "Hg la 350 PSI€9.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4PDK3 2-3/4 inchi roșu R134a uscat
€9.46 /unitate