Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4PDK2 2-3/4 inch umplut cu ulei albastru | AD9CAP

DAYTON 4PDK2 2-3/4 inch umplut cu ulei albastru

În stoc
Element: AD9CAP Model: 4PDK2

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€18.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol2 3/4 "Indicator compus de înlocuire cu lichid
CuloriAlbastru
Dimensiunea conexiunii1/8 "MNPT
Diametru2.75 "
TipPartea joasă
Presiune de lucru30 "Hg la 350 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolTipPresiune de lucruPreț
DAYTON 4PDK1 2-3/4 inchi umplut cu ulei roșu | AD9CAN 4PDK1RoșuManometru de înlocuire 2 3/4 "umplut cu lichidPartea înaltă0 la 500 PSI€18.40
DAYTON 4PDK3 2-3/4 inchi roșu R134a uscat | AD9CAQ 4PDK3RoșuManometru de înlocuire de 2 3/4 "Partea înaltă0 la 500 PSI€9.46
DAYTON 4PDK4 2-3/4 inch ecartament albastru R134a uscat | AD9CAR 4PDK4AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 3/4 "Partea joasă30 "Hg la 350 PSI€9.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4PDK2 2-3/4 inch umplut cu ulei albastru
€18.33 /unitate