MILLER ELECTRIC 907711001 Sudor TIG, Sudor Max. Amperi de ieșire 160, Lumină clasa industrială sudor | CD3LFN 53AY47

MILLER ELECTRIC 907711001 Sudor TIG, Sudor Max. Amperi de ieșire 160, lumină de clasă industrială pentru sudori

În stoc
Articol: CD3LFN Model: 907711001Crucea Ref: 53AY47

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,709.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor TIG
Aluminiu - Grosimea materialuluiEcartament subțire la 3/16 "
amperi15
ClasăLumina
Ciclu60%
Hz50/60
Tensiune de intrare120 / 240 VAC
Max. Amperi de ieșire160
Oțel moale - Grosimea materialului0.020 "până la 3/16"
Adâncimea totală13.5 "
Inălțime totală10 19 / 64 "
Lățimea totală5 39 / 64 "
Fază1
Rezultat nominal130A @ 15.2V
Greutate13 lb.
Material sudatOțel ușor, oțel inoxidabil
Sudor Min. Amperi de ieșire5
Procese de sudareStick, TIG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8

Variante de produs

ProdusModelOțel moale - Grosimea materialuluiAluminiu - Grosimea materialuluiamperiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăGreutatePreț
MILLER ELECTRIC 951622 Sudor Tig 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907627 Sudor Tig Ac/dc 150a La 16v Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "Singur50 lb.€5,919.80
MILLER ELECTRIC 951469 Sudor Tig AC/DC 1 la 280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907550 Sudor Tig AC/DC 1 la 280A Dynasty | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907552 Sudor Tig AC/DC 1 la 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€12,533.12
MILLER ELECTRIC 907553 Sudor Tig AC/DC 1 la 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€10,855.84
MILLER ELECTRIC 907538 Sudor Tig AC/DC 1 la 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 sau 347 lb.€10,492.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER ELECTRIC 907711001 Sudor TIG, Sudor Max. Amperi de ieșire 160, lumină de clasă industrială pentru sudori
€6,709.56 /unitate