Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0560505596 Rolă de țeavă Galvanizată 5 In | AD8QAR 4LRA9

ANVIL 0560505596 Rola de țevi zincată 5 in

În stoc
Element: AD8QAR Model: 0560505596Crucea Ref: 4LRA9
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
€60.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de țevi
MaterialGalvanizat
Max. Sarcină750
Max. Temp.450 grade F la role
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei5"
Standarde și aprobăriAA-1192A (tip 41), WW-H-171-E (tip 42), ANSI / MSS SP-69 și MSS SP-58 (tip 41)
TipSingur
Lăţime9 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea conducteiLăţimePreț
ANVIL 0560505513 Rola de țeavă Galvanizată 1 In | AD8DDP 4HYW7 05605055136001"4.12 "€48.29
ANVIL 0560505521 Rolă de țeavă galvanizată 1 1/4 in | AD8QAJ 4LRA2 05605055216001.25 "4.5 "€48.01
ANVIL 0560505539 Rolă de țeavă galvanizată 1 1/2 in | AD8QAK 4LRA3 05605055396001.5 "4.75 "€51.64
ANVIL 0560505547 Rola de țeavă Galvanizată 2 In | AD8QAL 4LRA4 05605055476002"5.25 "€51.64
ANVIL 0560505554 Rolă de țeavă galvanizată 2 1/2 in | AD8QAM 4LRA5 05605055546602.5 "6.25 "€54.73
ANVIL 0560505562 Rolă de țeavă Galvanizată 3 In | AD8QAN 4LRA6 05605055627003"6.875 "€57.52
ANVIL 0560505570 Rolă de țeavă galvanizată 3 1/2 in | AD8QAP 4LRA7 05605055707503.5 "7.5 "€52.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0560505596 Rola de țevi zincată 5 in
€60.23 /unitate