ANVIL FIG 218 Clemă pentru grinda, maleabilă fără prelungire, oțel carbon

Element: CF4FNT Model: FIG 218
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
MaterialFier maleabil
PlacarePlain / zincat
StandardANSI.jpg

Detalii produs:

Clema maleabilă Anvil FIG 218 este utilizată pentru a suspenda sau a fixa articole grele, cum ar fi țevile, atunci când sunt atașate la flanșele grinzii. Nu necesită sudare sau găurire.

Caracteristici:

  • Clema grinzii Anvil FIG 218 cuprinde o falcă din fontă maleabilă, un tirant din oțel, piulițe și o șaibă pentru rigiditate și durabilitate structurală.
  • Are opțiuni de placare simplă sau zincată pentru funcționarea în condiții meteorologice moderate corozive și severe.
  • Această clemă de grindă este utilizată cu grinzi cu lățimi cuprinse între 2-3/8 și 7 inci și o grosime maximă a flanșei de 0.60 inci.
  • Este echipat cu un tirant care blochează clema în loc după ce piulițele sale sunt strânse.
  • Această clemă de grindă are un design funcțional care oferă flexibilitate, permițând tijei de suspendare să se balanseze pe verticală.
  • Poate suporta sarcini de până la 1365 lb.

Accesorii compatibile:

  • Piese de extensie nicovală: Aceste piese de prelungire sunt atașate la șurubul clemei grinzii pentru a extinde domeniul lor de reglare verticală.
  • Tije pentru nicovală: Aceste tije cu ochi sunt folosite pentru a atârna sarcini atunci când sunt atașate la clema de grindă.

Standarde și aprobări:

  • Specificație federală AA-1192A (Tip 30)
  • WW-H-171-E (Tipul 30)
  • ANSI/MSS SP-69
  • MSS SP-58 (Tip 30)
  • Listat UL, ULC
  • Aprobat FM

Întrebări frecvente:

Î. Pot fi utilizate clemele de grindă în aplicațiile de încărcare laterală?

R. Nu, clemele standard pentru grinda sunt proiectate numai pentru aplicații în linie. Utilizatorii nu ar trebui să încarce lateral aceste cleme decât dacă este specificat.

Î. Pot fi folosite clemele de grindă pentru ridicarea sarcinilor?

A. Clemele de grindă pot permite ridicarea sarcinilor folosind un accesoriu adecvat, cu condiția ca acestea să nu depășească limita maximă de sarcină.

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
ANVIL 0500104104 Colier grindă 1 tijă Dimensiunea 3/8 inch oțel forjat | AD8DBW 4HYR3 0500104104Oțel forjat€210.79
ANVIL 2400211807 Colier de grindă, Alungit | BT8LKP 2400211807-€9.09
RFQ
ANVIL 2400235202 Colier de grindă, Alungit | BT8LLQ 2400235202-€15.12
RFQ
ANVIL 2400601544 Colier de grindă, As6Ztc | BT8LLV 2400601544-€14.15
RFQ
ANVIL 0500300108 Colier pentru grinda, 3/8 Galvanizat Grinda Sudata Atașament L/Șurub | BT9QLE 0500300108-€18.31
RFQ
ANVIL 2400021008 Colier de grindă, Verde I | BU2ATE 2400021008-€24.28
RFQ
ANVIL 2400011504 Colier de grindă, verde | BU2AVN 2400011504-€33.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL FIG 218 Clemă pentru grinda, maleabilă fără prelungire, oțel carbon