Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500104104 Colier grindă 1 tijă Dimensiunea 3/8 inch oțel forjat | AD8DBW 4HYR3

ANVIL 0500104104 Colier grindă 1 Dimensiuni tije 3/8 inch oțel forjat

În stoc
Articol: AD8DBW Model: 0500104104Crucea Ref: 4HYR3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€232.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
Beam Latime3 - 7 "
finalizareaSimplu
MaterialOțel forjat
Max. Sarcină2160 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4985
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru suspendarea sarcinilor grele de la grinzi cu lățimea flanșei până la 15" și grosimea flanșei până la 1.031".

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
ANVIL 2400211807 Colier de grindă, Alungit | BT8LKP 2400211807-€9.09
RFQ
ANVIL 2400235202 Colier de grindă, Alungit | BT8LLQ 2400235202-€15.12
RFQ
ANVIL 2400601544 Colier de grindă, As6Ztc | BT8LLV 2400601544-€14.15
RFQ
ANVIL 0500300108 Colier pentru grinda, 3/8 Galvanizat Grinda Sudata Atașament L/Șurub | BT9QLE 0500300108-€18.31
RFQ
ANVIL 2400021008 Colier de grindă, Verde I | BU2ATE 2400021008-€24.28
RFQ
ANVIL 2400011504 Colier de grindă, verde | BU2AVN 2400011504-€33.26
RFQ
ANVIL 2400011702 Colier de grindă, verde | BU2AVP 2400011702-€8.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500104104 Colier grindă 1 Dimensiuni tije 3/8 inch oțel forjat
€232.03 /unitate