PRECISION BRAND Shimstock Cold Low Steel


Filtru
Toleranță la lungime: +0.125 " , Material: Oțel cu conținut scăzut de carbon , Duritate Rockwell: B90-B100 , temperatură: Complet greu , Rezistență la tracțiune: 80,000 psi , Tip: Coală , Toleranta latime: +/- 0.005 "
StilModelMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț (ex. TVA)
A
16870
6 x 18 "0.254mm+/- 0.00075 "€125.08
A
16865
6 x 18 "0.229mm+/- 0.00075 "€125.37
A
16845
6 x 18 "0.127mm+/- 0.0005 "€101.45
A
16910
6 x 18 "0.635mm+/- 0.001 "€152.32
A
16900
6 x 18 "0.508mm+/- 0.001 "€150.13
A
16885
6 x 18 "0.381mm+/- 0.00075 "€126.88
A
16850
6 x 18 "0.152mm+/- 0.0005 "€114.84
A
16860
6 x 18 "0.203mm+/- 0.00075 "€125.19
A
16855
6 x 18 "0.178mm+/- 0.00075 "€117.60
A
16835
6 x 18 "0.089mm+/- 0.0005 "€150.92
A
16840
6 x 18 "0.102mm+/- 0.0005 "€104.96
A
16830
6 x 18 "0.076mm+/- 0.0003 "€97.65
A
16825
6 x 18 "0.064mm+/- 0.00025 "€165.34
A
16810
6 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "€181.78
A
16915
6 x 18 "0.787mm+/- 0.0015 "€163.23
A
16905
6 x 18 "0.559mm+/- 0.001 "€179.01
A
16895
6 x 18 "0.457mm+/- 0.00075 "€199.26
A
16875
6 x 18 "0.305mm+/- 0.00075 "€132.50
A
16820
6 x 18 "0.051mm+/- 0.0002 "€114.22
A
16815
6 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "€202.95
B
16655
6 x 25 "0.787mm+/- 0.0015 "€63.35
B
16625
6 x 25 "0.635mm+/- 0.001 "€69.00
B
16585
6 x 25 "0.508mm+/- 0.001 "€49.55
B
16525
6 x 25 "0.381mm+/- 0.00075 "€44.28
B
16475
6 x 25 "0.305mm+/- 0.00075 "€43.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?