Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 16475 Shimstock Cold Low Steel 0.0120 inch - Pachet De 2 | AE3QRE 5EU89

PRECISION BRAND 16475 Shimstock Cold Low Steel 0.0120 Inch - Pack of 2

În stoc
Articol: AE3QRE Model: 16475Crucea Ref: 5EU89
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
€43.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
Toleranță la lungime+0.125 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB90-B100
Mărimea6 x 25 "
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime0.305mm
Grosime Toleranță+/- 0.00075 "
TipCoală
Toleranță la lățime+/- 0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț
PRECISION BRAND 16525 Stoc de lame din oțel scăzut la rece 0.0150 inci - Pachet de 2 | AE3QRG 5EU91 165256 x 25 "0.381mm+/- 0.00075 "€44.27
PRECISION BRAND 16585 Stoc de lame de oțel scăzut la rece 0.0200 inci - Pachet de 2 | AE3QRK 5EU94 165856 x 25 "0.508mm+/- 0.001 "€49.55
PRECISION BRAND 16625 Shim Stock Cold Low Steel 0.0250 inch - Pachet de 2 | AE3QRM 5EU96 166256 x 25 "0.635mm+/- 0.001 "€69.01
PRECISION BRAND 16655 Shim Stock Cold Low Steel 0.0310 inch - Pachet de 2 | AE3QRP 5EU98 166556 x 25 "0.787mm+/- 0.0015 "€63.36
PRECISION BRAND 16810 Tablă de stocare la rece din oțel scăzut 0.0010 inci - Pachet de 10 | AE3RAJ 5EY32 168106 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "€181.78
PRECISION BRAND 16815 Tablă de stocare Cold Low Steel 0.0015 inch - Pachet de 10 | AE3RAK 5EY33 168156 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "€202.94
PRECISION BRAND 16820 Tablă de stocare Cold Low Steel 0.0020in - Pachet De 10 | AE3RAL 5EY34 168206 x 18 "0.051mm+/- 0.0002 "€114.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 16475 Shimstock Cold Low Steel 0.0120 Inch - Pack of 2
€43.77 /unitate