Asamblat/Demontat: Asamblate , Culoare: Gri , Diametru conductă: 6" , Finalizarea: Pudră acoperită , Tip mâner: Lacăt Hasp , Lungimea carcasei: 11.375 " , Lățimea carcasei: 10.5 " , Hz: 60 , Picioare: 6" , Tip blocare: Găzduiește încuietoare cu cilindru și/sau lacăt încorporat opțional , Configurație dulap: (1) Lat, (5) Deschideri , Tip ușă dulap: Iubit , Sistem de blocare: Lacăt Hasp , Locație de montare: Plafon , Adâncimea deschiderii: 13.875 " , Înălțimea deschiderii: 10.625 " , Lățimea deschiderii: 9.625 " , Adâncime totală: 15 " , Inălțime totală: 66 " , Lățimea totală: 12 " , Faza: 1 , Nivel: Cinci , Tip: Ultra Silențios, Umiditate