BROAN QTXE110S Ventilator Baie 110 Cfm | AA9FBZ 1CVK8

BROAN NUTONE QTXE110S Ventilator Baie 110 Cfm

În stoc
Articol: AA9FBZ Model: QTXE110SCrucea Ref: 1CVK8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€527.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de baie
amperi0.3
CFM @ 0.100-In. SP110
ExternareaVertical
Conducta Dia.6"
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Lungimea grilei13-3 / 4 In.
Material grilăPolimer alb mat
Lățimea grilei12-7 / 8 In.
ÎncălzitorNu
Înălțimea carcasei7.75 "
Lungimea carcasei11.375 "
Material carcasă26 Oțel galvanizat cu gheață
Lățimea carcasei10.5 "
Hz60
Locație de montarePlafon
RPM nominal1350
Fază1
NecesităConducte
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.0.7
TipUltra Silențios, Umiditate
Voltaj120
Watts90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4675
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)39.62
Codul HS8414513000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiCFM @ 0.100-In. SPWattsExternareaCertificare ecologică sau altă recunoaștereÎnălțimea carcaseiMaterial carcasăPreț
BROAN QTXE080 Ventilator Baie 80 Cfm | AD8MRP 4LA32 QTXE080120V0.28023.3OrizontalăEvaluat ENERGY STAR7.625 "Oțel galvanizat€424.30
BROAN QTXE080FLT Ventilator Baie 80 Cfm | AD8MRQ 4LA33 QTXE080FLT120V0.88023.3OrizontalăEvaluat ENERGY STAR7.625 "Oțel galvanizat-
RFQ
BROAN QTXE110 Ventilator Baie 110 Cfm | AD8MRR 4LA34 QTXE110120V0.311035.5OrizontalăEvaluat ENERGY STAR7.625 "Oțel galvanizat€513.65
BROAN QTXE110FLT Ventilator Baie 110 Cfm | AD8MRT 4LA35 QTXE110FLT120V111033.5OrizontalăEvaluat ENERGY STAR7.625 "Oțel galvanizat€638.06
BROAN QTXE150 Ventilator Baie 150 Cfm | AD8MRU 4LA36 QTXE150120V0.515058OrizontalăCertificat SCS Indoor Advantage7.625 "Oțel galvanizat€500.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE QTXE110S Ventilator Baie 110 Cfm
€527.10 /unitate