BROAN QTXE150 Ventilator Baie 150 Cfm | AD8MRU 4LA36

BROAN NUTONE QTXE150 Ventilator Baie 150 Cfm

În stoc
Element: AD8MRU Model: QTXE150Crucea Ref: 4LA36

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€500.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de baie
amperi0.5
Asamblat/NeasamblatAsamblate
CFM @ 0.100-In. SP150
CuloriGri
ExternareaOrizontală
Conducta Dia.6"
finalizareaPudră acoperită
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Lungimea grilei14 "
Material grilăPolimer alb
Lățimea grilei13 "
Tip mânerLacăt Hasp
ÎncălzitorNu
Înălțimea carcasei7.625 "
Lungimea carcasei11.375 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei10.5 "
Hz60
picioare6"
Tip blocareGăzduiește încuietoare cu cilindru și/sau lacăt încorporat opțional
Configurare dulap(1) Lat, (5) Deschideri
Tip ușă dulapIubit
Sistem de blocareLacăt Hasp
MaterialOţel
Locație de montarePlafon
RPM nominal770
Adâncimea de deschidere13.875 "
Înălțimea de deschidere10.625 "
Lățimea de deschidere9.625 "
Adâncimea totală15 "
Inălțime totală66 "
Lățimea totală12 "
Fază1
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.1.4
NivelulCinci
Voltaj120V
Watts58

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9625
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8414513000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Detectarea umidității (nu)
    • Aprins (nu)
    • Detecție mișcare (nu)
    • Night-Light (Nu)

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiCFM @ 0.100-In. SPWattsExternareaCertificare ecologică sau altă recunoaștereÎnălțimea carcaseiMaterial carcasăPreț
BROAN QTXE110S Ventilator Baie 110 Cfm | AA9FBZ 1CVK8 QTXE110S1200.311090VerticalEvaluat ENERGY STAR7.75 "26 Oțel galvanizat cu gheață€527.10
BROAN QTXE080 Ventilator Baie 80 Cfm | AD8MRP 4LA32 QTXE080120V0.28023.3OrizontalăEvaluat ENERGY STAR7.625 "Oțel galvanizat€424.30
BROAN QTXE080FLT Ventilator Baie 80 Cfm | AD8MRQ 4LA33 QTXE080FLT120V0.88023.3OrizontalăEvaluat ENERGY STAR7.625 "Oțel galvanizat-
RFQ
BROAN QTXE110 Ventilator Baie 110 Cfm | AD8MRR 4LA34 QTXE110120V0.311035.5OrizontalăEvaluat ENERGY STAR7.625 "Oțel galvanizat€513.65
BROAN QTXE110FLT Ventilator Baie 110 Cfm | AD8MRT 4LA35 QTXE110FLT120V111033.5OrizontalăEvaluat ENERGY STAR7.625 "Oțel galvanizat€638.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE QTXE150 Ventilator Baie 150 Cfm
€500.02 /unitate