Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-TP166 Taper Pin #10, 5PK | AC2MZJ 2LE30

APPROVED VENDOR WWG-TP166 Pin conic #10, 5PK

În stoc
Articol: AC2MZJ Model: WWG-TP166Crucea Ref: 2LE30

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€38.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.706 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală3.5 "
Rockwell HardnessB85
Rezistență la forfecare unică (lbs.)60,000
Rezistență la forfecare unică (PSI)78,000
Mărimea#10
Diafragmă mică.0.633 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318240000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP166 Pin conic #10, 5PK
€38.13 /ambalaj