ANVIL FIG 228 Bridă universală din oțel forjat, oțel carbon

Element: CF4FPC Model: FIG 228
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
PlacarePlain / zincat
StandardANSI.jpg

Detalii produs:

Clema universală de grinzi din oțel forjat Anvil FIG 228 este utilizată în aplicații de construcții pentru a fixa țevi, conducte și conducte pe grinzile structurale, oferind un suport stabil. Această clemă este esențială pentru asigurarea integrității și siguranței sistemelor suspendate, prevenind dislocarea sau deteriorarea.

Caracteristici:

  • Clema universală Anvil FIG 228 din oțel forjat are o construcție din oțel forjat pentru rezistență și durabilitate excepționale.
  • Această clemă din oțel are un finisaj versatil simplu sau placat cu zinc pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Vine cu certificări de aprobare, în conformitate cu specificațiile federale A-A-1192A, WW-H-171-E și standardele ANSI/MSS SP-69 și SP-58.
  • Această clemă din oțel oferă suspendarea sigură a sarcinilor grele pe grinzi cu lățimi și grosimi specifice ale flanșei.
  • Este echipat cu tirant, asigurând o potrivire sigură, anti-alunecare pe grinda.
  • Această clemă oferă în plus un proces de instalare rapid și rentabil, economisind timp și resurse.

Întrebări frecvente:

Î. Cum pot menține în siguranță și corect clema Anvil FIG 228 în proiectul meu?

A.

  • Efectuați inspecții vizuale regulate pentru uzură, deteriorare și coroziune.
  • Strângeți bine toate elementele de fixare pentru a menține integritatea clemei.
  • Aplicați lubrifiant pe piesele mobile și pe filete pentru o funcționare lină.
  • Verificați și respectați capacitatea de sarcină specificată a clemei grinzii.
  • Depozitați clema fasciculului într-un mediu curat și uscat atunci când nu este utilizată.

Î. Cum aleg dimensiunea potrivită a clemei din oțel pentru proiectul meu?

A. Alegeți o dimensiune de clemă care se potrivește cu dimensiunile lățimii și grosimii flanșei grinzii dvs.

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăPreț
ANVIL 0500104203 Colier grindă 2 Dimensiune tijă 3/8 inch oțel forjat | AD8DBX 4HYR4 05001042034480 Lb.€282.41
ANVIL 0500104302 Colier grindă 3 Dimensiune tijă 3/8 inch oțel forjat | AD8DBY 4HYR5 05001043024480 Lb.€460.32
ANVIL 0500104385 Colier grindă 4 tije Sz3/8 inch oțel forjat | AD8DBZ 4HYR6 050010438511,500 Lb.€719.16
ANVIL 0500104500 Colier grindă 5 Dimensiune tijă 3/8 inch oțel forjat | AD8DCA 4HYR7 050010450011,500 Lb.€970.00
ANVIL 0500104336 3/4 #3 Colier universal din oțel forjat din oțel negru | BT8GVH 0500104336-€318.65
RFQ
ANVIL 0500104450 1 #4 Clemă universală din oțel forjat din oțel negru | BT8GVQ 0500104450-€451.52
RFQ
ANVIL 0500104476 11/4 #4 Clemă universală din oțel forjat din oțel negru | BT8GVR 0500104476-€451.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL FIG 228 Bridă universală din oțel forjat, oțel carbon