Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105102-12 Bandă transportoare împletită 120 PVC alb 12 inci lățime | AH7DVK 36RX18

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105102-12 Bandă transportoare împletită 120 PVC Alb 12 inci lățime

În stoc
Articol: AH7DVK Model: 20105102-12Crucea Ref: 36RX18

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€27.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBenzi transportoare de schimb
Adâncimea patului0.125
Tip de cureaHusă din PVC din poliester alb împletit 120 prin frecare
Lățimea curelei12
Rola de antrenare (In.)Min 2 1/2
Capacitate de încărcare120
Lungime totalăDecupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)
TipPVC alb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.558
Înălțimea navei (cm)0.32
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea patuluiTip de cureaLățimea cureleiRola de antrenare (In.)Capacitate de încărcareTipPreț
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-06 Bandă transportoare împletită 120 PVC Negru 6 inch lățime | AH7DFB 36RU08 20105045-060.125Husă din PVC poliester negru întrețesut 120 periat6Min 3120PVC negru€22.12
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-08 Bandă transportoare împletită 120 PVC Negru 8 inch lățime | AH7DFC 36RU09 20105045-080.125Husă din PVC poliester negru întrețesut 120 periat8Min 3120PVC negru€23.80
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-10 Bandă transportoare împletită 120 PVC Negru 10 inch lățime | AH7DFD 36RU10 20105045-100.125Husă din PVC poliester negru întrețesut 120 periat10Min 3120PVC negru€25.60
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-12 Bandă transportoare împletită 120 PVC Negru 12 inch lățime | AH7DFE 36RU11 20105045-120.125Husă din PVC poliester negru întrețesut 120 periat12Min 3120PVC negru€27.36
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-14 Bandă transportoare împletită 120 PVC Negru 14 inch lățime | AH7DFF 36RU12 20105045-140.125Husă din PVC poliester negru întrețesut 120 periat14Min 3120PVC negru€29.06
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-16 Bandă transportoare împletită 120 PVC Negru 16 inch lățime | AH7DFG 36RU13 20105045-160.125Husă din PVC poliester negru întrețesut 120 periat16Min 3120PVC negru€30.76
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-18 Bandă transportoare împletită 120 PVC Negru 18 inci lățime | AH7DFH 36RU14 20105045-180.125Husă din PVC poliester negru întrețesut 120 periat18Min 3120PVC negru€32.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105102-12 Bandă transportoare împletită 120 PVC Alb 12 inci lățime
€27.73 /unitate