Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APACHE MILLS 0103911023x5 Covoraș de intrare cu mochetă Bordeaux 3 x 5 picioare | AF2BLT 6PWK8

APACHE MILLS 0103911023x5 Covoraș de intrare cu mochetă Bordeaux 3 x 5 picioare

În stoc
Articol: AF2BLT Model: 0103911023x5Crucea Ref: 6PWK8
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
€159.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaNu
Material de susținere0
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriBurgundia
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime5ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matBuclă
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialFire / PVC
Materialul de suprafațăolefină
Grosime1 / 4 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS5703308030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul de suprafațăMaterial de susținereCuloriGrosimeLăţimeIndoor / OutdoorLungimeModelul suprafeței matPreț
APACHE MILLS 6046119014X6 Covoraș pentru intrare, cărbune 4 x 6 picioare | AC6MMJ 34L257 6046119014X6PolipropilenăCauciuc reciclatcărbune3 / 8 "4ftIndoor / Outdoor6"Hașura încrucișată€210.27
APACHE MILLS 0105021923x5 Covoraș de intrare cu mochetă roșu/negru 3 x 5 picioare | AC8FXU 39R820 0105021923x5NailonVinilinRoșu / negru1 / 20 "3ftActivități în aer liber5ftCovoare tuftate€143.98
APACHE MILLS 0105021924x6 Covoraș de intrare cu mochetă roșu/negru 4 x 6 picioare | AC8FXV 39R821 0105021924x6NailonVinilinRoșu / negru1 / 20 "4ftActivități în aer liber6"Covoare tuftate€230.17
APACHE MILLS 0104117013x4 Covoraș pentru intrare, cărbune 3 x 4 picioare | AF2BKY 6PWF7 0104117013x4Polipropilenă-cărbune1 / 4 "3ftIndoor4ftFire de iarbă tuftate€144.92
APACHE MILLS 0104117013x5 Covoraș pentru intrare, cărbune 3 x 5 picioare | AF2BKZ 6PWF8 0104117013x5Polipropilenă-cărbune1 / 4 "3ftIndoor5ftFire de iarbă tuftate€164.20
APACHE MILLS 0104117014X6 Covoraș pentru intrare, cărbune 4 x 6 picioare | AF2BLB 6PWG0 0104117014X6Polipropilenă-cărbune1 / 4 "4ftIndoor6"Fire de iarbă tuftate€208.17
APACHE MILLS 0104115013x5 Covoraș de intrare cu mochetă Albastru 3 x 5 picioare | AF2BLE 6PWH4 0104115013x5Polipropilenă-Albastru1 / 4 "3ftIndoor5ftFire de iarbă tuftate€159.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APACHE MILLS 0103911023x5 Covoraș de intrare cu mochetă Bordeaux 3 x 5 picioare
€159.64 /unitate