APACHE MILLS 39372090036x60 Covoraș de intrare din cauciuc Negru 3 x 5 picioare | AE9RNV 6LUN1

APACHE MILLS 39372090036x60 Covoraș de intrare din cauciuc negru 3 x 5 picioare

În stoc
Articol: AE9RNV Model: 39372090036x60Crucea Ref: 6LUN1

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€161.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare din cauciuc
antimicrobianaNu
Material de susținereCauciuc
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorActivități în aer liber
Lungime5ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matvârf degetului
Țeserea MatSolid
MaterialCauciuc
Materialul de suprafațăCauciuc
Grosime3 / 8 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS4016910000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeModelul suprafeței matMaterialGrosimeLăţimePreț
APACHE MILLS 7937609004x6 Covoraș de intrare din cauciuc Negru 4 x 6 picioare | AC8FXF 39R807 7937609004x66"Cu nervuriCauciuc1 / 4 "4ft€151.89
APACHE MILLS 39372090024x32 Covoraș de intrare din cauciuc negru 2 picioare x 32 inchi | AE9RNT 6LUL9 39372090024x322 '8 "vârf degetuluiCauciuc3 / 8 "2ft€52.49
APACHE MILLS 39372090032x39 Covoraș de intrare din cauciuc negru 32 inchi x 3 picioare 3 inci | AE9RNU 6LUN0 39372090032x393 '3 "vârf degetuluiCauciuc3 / 8 "2 '8 "€92.49
APACHE MILLS 7937609003x5 Covoraș de intrare din cauciuc Negru 3 x 5 picioare | AE9RPE 6LUP2 7937609003x55ftvârf degetuluiCauciuc turnat3 / 8 "3ft€92.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APACHE MILLS 39372090036x60 Covoraș de intrare din cauciuc negru 3 x 5 picioare
€161.56 /unitate