Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 170-1/4-5PK Bit de putere 1/4 Torq-Set 7/16 Tijă PK5 | AG9WDH 22PH63

APEX-TOOLS 170-1/4-5PK Bit de putere 1/4 Torq-Set 7/16 Coadă PK5

În stoc
Articol: AG9WDH Model: 170-1 / 4-5PKCrucea Ref: 22PH63
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
€150.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitTorq-Set
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1.25 "
Dimensiunea punctului1 / 4 "
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 7/16 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
APEX-TOOLS 170-1-5PK Power Bit #1 Torq-Set Tija de 1/4 inch PK5 | AG9WBE 22PH04 170-1-5PK#1€99.37
APEX-TOOLS 170-3/8B-5PK Bit de putere 3/8 Torq-Set 1/4 Coadă PK5 | AG9WEK 22PH95 170-3 / 8B-5PK3 / 8 "€233.37
APEX-TOOLS 170-9/16-5PK Bit de putere 9/16 Torq-Set 5/8 Coadă PK5 | AG9WEZ 22PJ20 170-9 / 16-5PK9 / 16 "€328.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 170-1/4-5PK Bit de putere 1/4 Torq-Set 7/16 Coadă PK5
€150.90 /unitate