Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 170-5/16-ACR-5PK Bit de putere cu set cuplu 5/16 1.25 - Pachet De 5 | AE6PAJ 5UFF5

APEX-TOOLS 170-5/16-ACR-5PK Bit de putere cu set cuplu 5/16 1.25 - Pachet de 5

În stoc
Articol: AE6PAJ Model: 170-5 / 16-ACR-5PKCrucea Ref: 5UFF5
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
€162.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului1.25 "
Stil BitTorq-Set ACR
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1.25 "
Dimensiunea punctului# 5 / 16
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.7 / 16 "
Dimensiunea cozii7 / 16 "
TipTorq-Set ACR

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea punctuluiDiametrul tijei.Dimensiunea coziiPreț
APEX-TOOLS 170-8-ACR-5PK Bit de putere cu set cuplu #8 1.25 - Pachet de 5 | AE6NZT 5UFE0 170-8-ACR-5PKBit de putere#81 / 4 "1 / 4 "€106.38
APEX-TOOLS 170-10-ACR-5PK Bit de putere cu set de cuplu #10 1.25 - Pachet de 5 | AE6NZY 5UFE5 170-10-ACR-5PKBit de putere#101 / 4 "1 / 4 "€112.76
APEX-TOOLS 170-1/4-ACR-5PK Bit de putere cu set cuplu 1/4 1.25 - Pachet De 5 | AE6PAH 5UFF4 170-1 / 4-ACR-5PKBit de putere# 1 / 4-7 / 16 "€122.84
APEX-TOOLS 212-5/16A-ACR-5PK Bit de șurubelniță 5/16 TorqSet ACR PK5 | AG9WDG 22PH62 212-5 / 16A-ACR-5PKInserați Bit5 / 16 "--€148.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 170-5/16-ACR-5PK Bit de putere cu set cuplu 5/16 1.25 - Pachet de 5
€162.84 /unitate