Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 440-TX-15-H-5PK Torx Insert Bit Tamper T15 1 Inch - Pack Of 5 | AE6EHX 5RDN3

APEX-TOOLS 440-TX-15-H-5PK Torx Insert Bit Tamper T15 1 inch - Pachet de 5

În stoc
Articol: AE6EHX Model: 440-TX-15-H-5PKCrucea Ref: 5RDN3
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
€82.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitTorx (R) rezistent la manipulare
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctuluiT15
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipTORX - RESISTANT LA MANIFESTAREA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLungime totalăDimensiunea punctuluiDiametrul tijei.Dimensiunea coziiTipPreț
APEX-TOOLS 440-TX-07X-5PK Bit insert Torx T7 1 inch - Pachet De 5 | AE6EHH 5RDL0 440-TX-07X-5PK1"1"T71 / 4 "1 / 4 "Torx€42.70
APEX-TOOLS 440-TX-08X-5PK Bit insert Torx T8 1 inch - Pachet De 5 | AE6EHJ 5RDL1 440-TX-08X-5PK1"1"T81 / 4 "1 / 4 "Torx€37.80
APEX-TOOLS 440-TX-09X-5PK Bit de inserție Torx T9 1 inch - Pachet De 5 | AE6EHK 5RDL2 440-TX-09X-5PK1"1"T91 / 4 "1 / 4 "Torx€37.21
APEX-TOOLS 440-TX-10X-5PK Bit de inserție Torx T10 1 inch - Pachet De 5 | AE6EHL 5RDL3 440-TX-10X-5PK1"1"T101 / 4 "1 / 4 "Torx€37.11
APEX-TOOLS 440-TX-15X-5PK Bit insert Torx T15 1 inch - Pachet De 5 | AE6EHM 5RDL4 440-TX-15X-5PK1"1"T151 / 4 "1 / 4 "Torx€37.23
APEX-TOOLS 440-TX-20X-5PK Bit de inserție Torx T20 1 inch - Pachet De 5 | AE6EHN 5RDL5 440-TX-20X-5PK1"1"T201 / 4 "1 / 4 "Torx€38.12
APEX-TOOLS 440-TX-20X-250PK Bit de inserție Torx T20 1 inch - Pachet de 250 | AE6EHP 5RDL6 440-TX-20X-250PK1"1"T201 / 4 "1 / 4 "Torx€1,665.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 440-TX-15-H-5PK Torx Insert Bit Tamper T15 1 inch - Pachet de 5
€82.38 /unitate