Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 480-45IPX-5PK Bit driver T45 Torx Plus 5/16 Tijă PK5 | AG9VZM 22PG50

APEX-TOOLS 480-45IPX-5PK Bit driver T45 Torx Plus 5/16 Coadă PK5

În stoc
Articol: AG9VZM Model: 480-45IPX-5PKCrucea Ref: 22PG50

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€78.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitTorx (R) Plus
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1.25 "
Dimensiunea punctuluiT45
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 5/16 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
APEX-TOOLS 480-50IPX-5PK Bit driver T50 Torx Plus 5/16 Tijă PK5 | AG9VZN 22PG51 480-50IPX-5PKT50€79.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 480-45IPX-5PK Bit driver T45 Torx Plus 5/16 Coadă PK5
€78.02 /unitate