REELCRAFT B5435 Tambur pentru furtun OMP, diametru interior 1/4 inch, 2750 Psi, lungime furtun 35 picioare | BT7KME

REELCRAFT B5435 Tambur pentru furtun OMP, diametru interior 1/4 inch, 2750 Psi, lungime furtun 35 picioare

Articol: BT7KME Model: B5435 OMP
€917.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunDa
Capetele furtunului1/4 "NPT (M)
ID-ul furtunului1 / 4 "
Lungimea furtunului35ft
Furtun exterior Dia.0.53 "
Admisie3/8 "NPT (F)
Max. Temp.210 grade F
Outlet1/4 "NPT (F)
Presiune2750 psi
Greutate31 lbs.

Variante de produs

ProdusModelMaterial furtunRulmențiEvaluarea taxeiFurtun exterior Dia.AdmisieZăvorPresiune maximăMax. Temp.Preț
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 25 picioare lungime | AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCFără grăsimeIndustrial--Zăvor liniștit300 psi150 grade F€601.19
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 tambur pentru furtun General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Cauciuc sinteticLubrifiat permanentGeneral, Industrial--Rezistență la vibrații, autoblocare250 psi210 grade F€883.58
REELCRAFT 5435 OHP1 Tambur pentru furtun Industrial 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88 5435 OHP1SAE 100 R2 TLubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare5,000 psi210 grade F€629.33
REELCRAFT A5835 OMP1 Tambur pentru furtun Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TLubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare2,000 psi210 grade F€1,149.12
REELCRAFT 5400 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/4 inch 500 Psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Lubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare500 psi150 grade F€621.54
REELCRAFT 5625 OHP1 Tambur pentru furtun Industrial 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TLubrifiat permanentIndustrial--Cam Latch cu ghidaj cu role4,000 psi210 grade F€704.27
REELCRAFT 5450 ELP1 Tambur pentru furtun 1/4 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCLubrifiat permanent---Cam Latch cu ghidaj cu role300 psi150 grade F€768.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT B5435 Tambur pentru furtun OMP, diametru interior 1/4 inch, 2750 Psi, lungime furtun 35 picioare
€917.40 /unitate