Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 480PT-1PK Suport bit pentru șurubelniță 5/16 inch | AG9VYM 22PG23

APEX-TOOLS 480PT-1PK Suport bit pentru șurubelniță 5/16 inch

În stoc
Articol: AG9VYM Model: 480PT-1PKCrucea Ref: 22PG23
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
€55.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de biți
Metoda de aplicareAlimentare
Tip de retenție de bițiInel de fixare
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex
MaterialOţel
Număr de bucați1
Lungime totală2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 7/16 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiTipul de unitateArticolLungimeNumăr de bucațiLungime totalăTipul de reținerePreț
APEX-TOOLS M-825-1PK Suport bit pentru șurubelniță 1/4 in | AB6YEL 22PG81 M-825-1PK--Suport de biți----€80.24
APEX-TOOLS QR-M-490-A Suport pentru biți 1/4 inch 2.91 inch lungime magnetic | AE6PAR 5UFG2 QR-M-490-A--Suport de biți2.91 "1-Magnetic, cu eliberare rapidă€58.61
APEX-TOOLS 838PT Suport de biți 3/8 Femeie Drive Drive Se | AE8FRA 6CYU7 838PT3/8 "pătrat-Suport de biți1.5 "1-Aplicație de fixare industrială, frecvență de utilizare ridicată€19.52
APEX-TOOLS 490-1PK Suport bit pentru șurubelniță 1/4 inch | AG9VUY 22PF09 490-1PK1 / 4 "HexSuport de biți-12.125 "-€13.30
APEX-TOOLS 835PT-1PK Suport bit pentru șurubelniță 5/16 inch | AG9VVE 22PF20 835PT-1PK5 / 16 "HexSuport de biți-11.5 "-€19.55
APEX-TOOLS 825-1PK Suport bit pentru șurubelniță 1/4 inch | AG9VVG 22PF22 825-1PK1 / 4 "HexSuport de biți-11"-€19.35
APEX-TOOLS 830PT-1PK Suport bit pentru șurubelniță 5/16 inch | AG9VVL 22PF28 830PT-1PK5 / 16 "PătratSuport de biți-11.5 "-€25.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 480PT-1PK Suport bit pentru șurubelniță 5/16 inch
€55.33 /unitate