Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 49-20IPX-5PK Power Bit T20 Torx Plus 1/4 Coadă PK5 | AG9WBH 22PH07

APEX-TOOLS 49-20IPX-5PK Bit de putere T20 Torx Plus 1/4 tijă PK5

În stoc
Articol: AG9WBH Model: 49-20IPX-5PKCrucea Ref: 22PH07
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
€113.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitTorx (R) Plus
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1 15 / 16 "
Dimensiunea punctuluiT20
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea punctuluiPreț
APEX-TOOLS 49-10IPX-5PK Power Bit T10 Torx Plus 1/4 Coadă PK5 | AG9WBG 22PH06 49-10IPX-5PK1 15 / 16 "T10€112.12
APEX-TOOLS 49-25IPX-5PK Power Bit T25 Torx Plus 1/4 Coadă PK5 | AG9WBJ 22PH08 49-25IPX-5PK1 15 / 16 "T25€111.86
APEX-TOOLS 49-27IPX-5PK Power Bit T27 Torx Plus 1/4 Coadă PK5 | AG9WBK 22PH09 49-27IPX-5PK1 15 / 16 "T27€111.28
APEX-TOOLS 49-A-15IPX-5PK Bit de putere T15 Torx Plus 1/4 tijă PK5 | AG9WBY 22PH25 49-A-15IPX-5PK2.75 "T15€132.81
APEX-TOOLS 49-B-10IPX-5PK Bit de putere T10 Torx Plus 1/4 tijă PK5 | AG9WCN 22PH42 49-B-10IPX-5PK3.5 "T10€144.06
APEX-TOOLS 49-B-15IPX-5PK Power Bit T15 Torx Plus 1/4 Coadă PK5 | AG9WCP 22PH43 49-B-15IPX-5PK3.5 "T15€135.98
APEX-TOOLS 49-B-20IPX-5PK Power Bit T20 Torx Plus 1/4 Coadă PK5 | AG9WCQ 22PH44 49-B-20IPX-5PK3.5 "T20€136.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 49-20IPX-5PK Bit de putere T20 Torx Plus 1/4 tijă PK5
€113.33 /unitate