Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 834-TX-45-5-5PK Bit Screwdvr Service Bit Drive Bit T45 Pk5 | AF7VGM 22PJ54

APEX-TOOLS 834-TX-45-5-5PK Bit Screwdvr Service Bit Drive Bit T45 Pk5

În stoc
Articol: AF7VGM Model: 834-TX-45-5-5PKCrucea Ref: 22PJ54
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
€896.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de unitate Torx Service
Stil BitTorx (R)
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaoiled
Lungimea inserției4-3/16 "
MaterialOţel
Număr de puncte6
Lungime totală5
SAE sau MetricSAE
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilorT45

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăDimensiunea sfaturilorPreț
APEX-TOOLS 834-TX40-2.95-5PK Bit Screwdvr Bit Service Bit T40 Pk5 | AF7VGL 22PJ53 834-TX40-2.95-5PKBit de unitate pătrată2 61 / 64 "T40€729.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 834-TX-45-5-5PK Bit Screwdvr Service Bit Drive Bit T45 Pk5
€896.48 /unitate