Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 954-C-2X-5PK Bit de putere pătrat #2 6 - Pachet De 5 | AE6ELD 5RDV6

APEX-TOOLS 954-C-2X-5PK Bit de putere pătrat #2 6 - Pachet de 5

În stoc
Element: AE6ELD Model: 954-C-2X-5PKCrucea Ref: 5RDV6
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
€68.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului6"
Stil BitRobertson Square Recess
MaterialOţel
Lungime totală6"
Dimensiunea punctului#2
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipAdâncitura pătrată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiMaterialLungime totalăPreț
APEX-TOOLS 954-2X-250PK Bit de putere pătrat #2 1.94 - Pachet de 250 | AE6EKZ 5RDV2 954-2X-250PK1 15 / 16 "Oțel forjat la rece1 15 / 16 "€1,018.38
APEX-TOOLS 954-A-2X-5PK Bit de putere pătrat #2 2.75 - Pachet de 5 | AE6ELA 5RDV3 954-A-2X-5PK2.75 "--€26.38
APEX-TOOLS 954-A-2X-100PK Bit de putere pătrat #2 2.75 - Pachet de 100 | AE6ELB 5RDV4 954-A-2X-100PK2.75 "S2 Oțel2.75 "€477.15
APEX-TOOLS 954-B-2X-5PK Bit de putere pătrat #2 3.5 - Pachet de 5 | AE6ELC 5RDV5 954-B-2X-5PK3.5 "S2 Oțel3.5 "€34.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 954-C-2X-5PK Bit de putere pătrat #2 6 - Pachet de 5
€68.82 /unitate