Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 954-2X-250PK Bit de putere pătrat #2 1.94 - Pachet de 250 | AE6EKZ 5RDV2

APEX-TOOLS 954-2X-250PK Bit de putere pătrat #2 1.94 - Pachet de 250

În stoc
Articol: AE6EKZ Model: 954-2x-250pkCrucea Ref: 5RDV2
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
€1,018.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului1 15 / 16 "
Stil BitRobertson Square Recess
MaterialOțel forjat la rece
Lungime totală1 15 / 16 "
Dimensiunea punctului#2
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipAdâncitura pătrată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.87
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiMaterialLungime totalăPreț
APEX-TOOLS 954-A-2X-5PK Bit de putere pătrat #2 2.75 - Pachet de 5 | AE6ELA 5RDV3 954-A-2X-5PK2.75 "--€26.38
APEX-TOOLS 954-A-2X-100PK Bit de putere pătrat #2 2.75 - Pachet de 100 | AE6ELB 5RDV4 954-A-2X-100PK2.75 "S2 Oțel2.75 "€477.15
APEX-TOOLS 954-B-2X-5PK Bit de putere pătrat #2 3.5 - Pachet de 5 | AE6ELC 5RDV5 954-B-2X-5PK3.5 "S2 Oțel3.5 "€34.59
APEX-TOOLS 954-C-2X-5PK Bit de putere pătrat #2 6 - Pachet De 5 | AE6ELD 5RDV6 954-C-2X-5PK6"Oţel6"€68.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 954-2X-250PK Bit de putere pătrat #2 1.94 - Pachet de 250
€1,018.38 /unitate